• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 3TF68331QG7-ZA02 - CONT.AC3 : 335KW 400V 33E US :

  • CONT.AC3 : 335KW 400V 33E US : 110-120CA
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 3TF68331QG7-ZA02
    • Référence Sonepar : 00080979174
    • EAN : 4011209791749
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

contacteur sous vide CA-3e/CA-3 630 A, 335 kW / 400 V, Ue 690 V, 3 pôles, Uc : 110-120 V CA(50/60 Hz) entraînement : conventionnel pont redresseur intégré avec contacteur de commutation 3TC44 contacts auxiliaires 3 NO + 3 NF courant princip