« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Siemens Industry - 3TY65230AD0 - Bobine contact. T8 42V-50Hz
Bobine contact. T8 42V-50Hz
Fabricant : Siemens Industry
Réf. fabricant : 3TY65230AD0
Référence Sonepar : 00080916744
EAN : 4011209167445
Description
Électro-aimant pour 3TC52, 42V CA 50Hz/50V CA 60Hz