• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6EZ20418HR410DA0 - Adapt 135_155U-_ET200SP 32DO 2

  • Adapt 135_155U->ET200SP 32DO 24VDC 0,5A
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6EZ20418HR410DA0
    • Référence Sonepar : 00080057827
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur S5_135_155U --> ET200SP; 6ES5 441-4UA14 32 DO 24 VDC 0,5 A --> Adapter including BaseUnit 6ES7193-6BP00-0DA0 x2 --> 6ES7132-6BH00-0AA0 x2 16DO/24VDC/0,5 A; 6ES5 451-4UA14 32 DO 24 VDC 0,5 A --> Adapter including BaseUnit 6ES7193-