• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Siemens Industry - 6EZ20418HR411DA0 - Adapt 135_155U-_ET200SP 16DO 6

  • Adapt 135_155U->ET200SP 16DO 60VDC/48VAC
    • Fabricant : Siemens Industry
    • Réf. fabricant : 6EZ20418HR411DA0
    • Référence Sonepar : 00080057855
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur S5_135_155U --> ET200SP; 6ES5 458-4UA12 16 DO 60 VDC/48 V AC 0,5 A --> Adapter including BaseUnit 6ES7193-6BP20-0BB1 x4 --> 6ES7132-6HD01-0BB1 x4 4* RQ 120 VDC-230 VAC / 5 A NO ST (observe technical data of modules)