• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1300N.24 - MICROSTAGE RND NB+LED940 ANT

  • Projecteur Stage 3,70W 4000K 200lm IP65 IK06 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1300N.24
    • Référence Sonepar : 00249707330
    • EAN : 8033357073306.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur - Stage - ET - 3,70W - 200lm - 90 - IP65 - IK06 - 3 SDCM - 54lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie/en applique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver