« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.1611W.07 - MINIFLOWER GRND STAKE WB+1LED930 24V GRE
Encastré de sol Flower 2,30W 3000K 117lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.1611W.07
Référence Sonepar : 00249719161
EAN : 8033357191611.
Description
Encastré de sol - Flower - 2,30W - 117lm - 90 - on/off