• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.1861W.24 - POCKET 2 WIN +1LED930 230V ANT

  • Applique murale POCKET 3000 K CRI 90 1362 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.1861W.24
    • Référence Sonepar : 00249717572
    • EAN : 8033357175727
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Pocket - ET - 57W - 90

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver