• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2115N.24 - TONIGHT250 180°H950+LED940 ANT

  • Borne lumineuse TONIGHT 4000 K CRI 80 591 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2115N.24
    • Référence Sonepar : 00249717433
    • EAN : 8033357174331
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire sur mât - Tonight - 57W - 90 - on/off