• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2506H.20 - TRESJOLIE BOLRD+LED927 230V BRO

  • Borne lumineuse Tresjolie 10,20W 2700K 629lm IP65 IK07
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2506H.20
    • Référence Sonepar : 00249718255
    • EAN : 8033357182558
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Tresjolie - ET - 10,20W - 629lm - 90 - IP65 - IK07 - 3 SDCM - 62lm/W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver