• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.2940N.14 - MEGASMOOTH POLE+LED 940 230V GRI

  • Projecteur SMOOTH 4000 K CRI 80 2865 lm gris alu
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.2940N.14
    • Référence Sonepar : 00249798029
    • EAN : 8033357980291
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire sur mât - Smooth - ET - 27W - 2280lm - 90 - IP65 - 84lm/W - on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver