« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.3885H.14 - PLAN VERT 90+LED 927 230V GRY 10W
Applique murale Plan 2700K IP65 IK06 on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.3885H.14
Référence Sonepar : 00249724418
EAN : 8033357244188.
Description
Applique murale - Plan - ET - 90 - IP65 - IK06 - 3 SDCM - (L80/B50) 70.000 h - on/off - Montage en applique