• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.4104W.14 - MINI-ICON H800 +LED WW 18W GRIS

  • Borne lumineuse IKONIC 3000 K CRI 90 603 lm gris alu
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.4104W.14
    • Référence Sonepar : 00249004065
    • EAN : 8051163086747
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Mini Icon - ET - 18W - 90 - IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver