• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.4114W.14 - ICON H950 +LED BC 38W GRIS

  • Borne lumineuse Icon 35,10W 3000K 1311lm IP65 IK06
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.4114W.14
    • Référence Sonepar : 00249004075
    • EAN : 8051163070548.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Mini Icon - ET - 35,10W - 1311lm - 90 - IP65 - 37lm/W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver