• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.4135W.14 - MINICOL.H36 45° TR+6LED BC 9W GRI

  • Borne lumineuse Column 3W autre IK00
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.4135W.14
    • Référence Sonepar : 00249001466
    • EAN : 8051163087850
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Minicolumn - ET - 3W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver