• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5217W.14 - REEF 360°+LED BC 38W GRIS

  • Borne lumineuse Reef 16,80W autre IK00
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5217W.14
    • Référence Sonepar : 00249003557
    • EAN : 8051163046734.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Reef - ET - 16,80W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver