• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5233W.20 - MINIREEF 180°+LED WW 18W-BRONZE

  • Borne lumineuse Reef 18W 3000K IP65 IK10
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5233W.20
    • Référence Sonepar : 00249004317
    • EAN : 8051163041470.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Reef - ET - 18W - 90 - IP65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver