• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.5330W.24 - MICROREEF 180°+ INT.LED BC 10W ANT

  • Borne lumineuse Reef 320W 3000K 29lm IP65 IK10
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.5330W.24
    • Référence Sonepar : 00249303923
    • EAN : 8051163039231.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Microreef - ET - 320W - 29lm - 90 - IP65 - IK10 - 0lm/W