• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.6040N.14 - MEGABLINKER H110+10LED NW 25W-GRY

  • Applique murale Blinker 34,40W 4000K 829lm IP65 on/off
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.6040N.14
    • Référence Sonepar : 00249004502
    • EAN : 8051163100146.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Applique murale - Megablinker - 34,40W - 829lm - IP65 - 24lm/W - on/off