« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Simes - S.6965H.01 - ZEN SQR-GRI+LED927 230V-WHITE
Applique murale Zen 10,30W 2700K 423lm autre on/off
Fabricant : Simes
Réf. fabricant : S.6965H.01
Référence Sonepar : 00249724227
EAN : 8051163091611.
Description
Applique murale - Zen - ET - 10,30W - 423lm - 41lm/W - on/off