• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7201W.24 - MINILOOK 220MM+LED BC12,5W 230V ANT

  • Borne lumineuse Look 13,50W 220mm 3000K 475lm IP65 IK06
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7201W.24
    • Référence Sonepar : 00249326570
    • EAN : 8051163265708.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Minilook - ET - 13,50W - 475lm - 90 - IP65 - 35lm/W