• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7211H.14 - MINILOOK BOL.580+LED927 230V-GRY

  • Borne lumineuse Look 10,80W 2700K 317lm autre
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7211H.14
    • Référence Sonepar : 00249723797
    • EAN : 8033357237975.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Minilook - ET - 10,80W - 317lm - 29lm/W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver