• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7215W.20 - MINI-LOOK BOL220+WW 25W 230V-BR

  • Borne lumineuse Look 11W autre
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7215W.20
    • Référence Sonepar : 00249004705
    • EAN : 8033357856565.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Minilook - 11W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver