• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7217N.01 - MICROLOOK B H45+LED840 24V WHI

  • Borne lumineuse Look 4,20W 4000K 263lm IP65 sans
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7217N.01
    • Référence Sonepar : 00249306310
    • EAN : 8051163063106.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - MicroLook - sans - 4,20W - 263lm - IP65 - 63lm/W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver