• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7250W.14 - MEGALOOK APPL 1F+LED BC20W 230V GRI

  • Borne lumineuse Look 19W 290mm 3000K 888lm IP65 IK00
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7250W.14
    • Référence Sonepar : 00249003632
    • EAN : 8051163085290.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Megalook - ET - 19W - 888lm - IP65 - 47lm/W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver