• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7260W.14 - LOOK 290 BOL290+WW 24W 230V-GRY

  • Borne lumineuse LOOK 3000 K CRI 90 782 lm gris alu
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7260W.14
    • Référence Sonepar : 00249003657
    • EAN : 8051163059390
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Look - 24W - 934lm - IP65 - 39lm/W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver