• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7261W.14 - LOOK 290 BOL580+WW 24W 230V-GRY

  • Borne lumineuse Look 24W 290mm 3000K 937lm IP65 IK08
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7261W.14
    • Référence Sonepar : 00249003659
    • EAN : 8051163061348.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Look - 24W - 937lm - IP65 - 39lm/W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver