• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7265W.20 - LOOK 290 BOL290+WW 48W 230V-BRO

  • Borne lumineuse Look 36W autre
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7265W.20
    • Référence Sonepar : 00249004743
    • EAN : 8051163083951.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Look - 36W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver