• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - S.7267W.14 - LOOK 290 BOL870+WW 48W 230V-GRY

  • Borne lumineuse Look 48W 290mm 3000K 1858lm IP65 IK08
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : S.7267W.14
    • Référence Sonepar : 00249003667
    • EAN : 8051163084323.
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne lumineuse - Look - 48W - 1858lm - IP65 - 39lm/W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver