• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Simes - C.8101W.35 - CONCRETE BOLL. H250 DOU.+L.930 230V CON

  • Borne lumineuse béton BORNE 3000 K CRI 90 1079 lm
    • Fabricant : Simes
    • Réf. fabricant : C.8101W.35
    • Référence Sonepar : 00249003693
    • EAN : 8033357953684
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CONCRETE BOLL. H250 DOU.+L.930 230V CON

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver