• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLID Concept - 0510 - Reglt. LED 36W 4000K IP65 gris

  • Reglette LED 36W 3600lm 4000K IP65 grise
    • Fabricant : SLID Concept
    • Réf. fabricant : 0510
    • Référence Sonepar : 05483720510
    • EAN : 3700697205104
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette LED 36W 3600lm 4000K IP65 grise traversante

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver