• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLID Concept - 0714 - APPLI LISEUSE BLC LED 3W 3000K

  • APPLIQUE LISEUSE BLANCHE LED 3W 180LM 3000K 25 100-240V
    • Fabricant : SLID Concept
    • Réf. fabricant : 0714
    • Référence Sonepar : 05483720714
    • EAN : 3700697207146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

APPLIQUE LISEUSE BLANCHE LED 3W 180LM 3000K 25° 100-240V Avec interrupteur on/off

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver