« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SLID Concept - 0767 - KIT 6 SPOTS ORI 2,9W 4000K
KIT de 6 mini spots orientables a encastrer LED 2.9W 4000K
Fabricant : SLID Concept
Réf. fabricant : 0767
Référence Sonepar : 05483720767
EAN : 3700697207672
Description
KIT de 6 mini spots orientables à encastrer LED 2.9W 4000K