• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLID Concept - 5067 - Borne ZIPI gris 100cm

  • Borne ZIPI LED 13W 3000K 500lm IP54 fonte alu
    • Fabricant : SLID Concept
    • Réf. fabricant : 5067
    • Référence Sonepar : 05483725067
    • EAN : 3700697250678
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne ZIPI LED 13W 3000K 500lm IP54 fonte alu