• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLID Concept - 8012 - Cloche LED 200W 5500K IP65

  • Cloche LED 200W 5500K IP65 Reflecteur 90
    • Fabricant : SLID Concept
    • Réf. fabricant : 8012
    • Référence Sonepar : 05483728012
    • EAN : 3700697280125
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cloche LED 200W 5500°K IP65 Réflecteur 90°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver