• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1000265 - SOUVEREEN I QPAR51, alu brossé

  • SOUVEREEN I QPAR51, applique et plafonnier, alu brossé, GU10, max 75W
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1000265
    • Référence Sonepar : 02073318013
    • EAN : 4024163180139
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SOUVEREEN I QPAR51, applique et plafonnier, alu brossé, GU10, max 75W

�Les Atouts de l'article:

Applique et plafonnier SOUVEREEN 1, fabriqué en aluminium et disponible en traitement de surface brossé. Les sources halogènes GU10, LED ou à économie d’énergie souhaitées sont directement vissées dans la douille 230V prévue à cet effet et peuvent être munies en option d'un anneau déco fourni avec le luminaire. Applique et plafonnier SOUVEREEN, prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver