• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1000624 - MANA, 29 cm, alu poli

  • MANA, diffuseur, intérieur, longueur 29 cm, alu
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1000624
    • Référence Sonepar : 02073318916
    • EAN : 4024163189163
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MANA, diffuseur, intérieur, longueur 29 cm, alu

�Les Atouts de l'article:

Abat-jour MANA 29 en aluminium, longueur 290 mm et hauteur 95 mm en aluminium poli.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver