• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1000636 - ASSO LED, applique, blanc

  • ASSO, applique, blanc, LED 12W 2000K-3000K Dim to Warm
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1000636
    • Référence Sonepar : 02073318928
    • EAN : 4024163189286
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ASSO, applique intérieure, blanc, LED, 11W, 2000-3000K, variable, Dim to warm

�Les Atouts de l'article:

L’applique en saillie marquante LED UP/DOWN ASSO LED dispose de deux puissantes LED COB très modernes qui délivrent une lumière indirecte. Elle convient ainsi parfaitement pour un éclairage sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Grâce à la fonction Dim to Warm, il est possible de régler/varier aisément l’ambiance lumineuse selon vos envies. Le convertisseur à courant constant intégré dans la patère permet un raccordement direct à la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver