• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1000681 - APONI LED, appli, anthracite

  • APONI, applique extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP65, variable
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1000681
    • Référence Sonepar : 02073318973
    • EAN : 4024163189736
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

APONI, applique extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP65, variable

�Les Atouts de l'article:

L’applique en aluminium APONI présente une LED intégrée, entourée d’une surface lumineuse en polycarbonate opalisé. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP65. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue sur la tension secteur 230V car une alimentation LED variable à courant constant est déjà intégrée. La gamme APONI comporte également des lampadaires et peut donc être utilisée partout.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver