• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1000835 - SQUARE CL inox 316 3000K IP44

  • SQUARE CL, plafonnier extérieur, LED, inox 316, 3000K, IP44
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1000835
    • Référence Sonepar : 02073319127
    • EAN : 4024163191272
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SQUARE, plafonnier extérieur, inox, LED, 12W, 3000K, IP44, Inox 316, variable

�Les Atouts de l'article:

Le plafonnier en saillie de la gamme SQUARE est fabriqué en inox 316 et dispose d’un carré en acrylique opale intégrant la source LED. Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44. Branchement électrique sur tension secteur 230V. La gamme SQUARE comporte également des appliques et des lampadaires , elle peut donc être utilisée partout.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver