• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1001250 - LED VALETO PANEL enc.595x595mm

  • CONNECTED LED PANEL, encastré, LED, 2700K-6500K, blanc, UGR<19, 595x595mm
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1001250
    • Référence Sonepar : 02073319554
    • EAN : 4024163195546
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CONNECTED LED PANEL, encastré de plafond intérieur, 595x595mm, UGR<19, blanc, LED, 43W, 2700K-6500K, Dim to warm

�Les Atouts de l'article:

Avec le luminaire LED VALETO PANEL disponible en deux tailles, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. Sa compatibilité complète avec Valeto Smart vous permet de régler à votre guise la température de couleur souhaitée, de 2700 à 6500 Kelvin. Ce produit vous offre une sensation d’éclairage agréable, homogène et non éblouissant et vous permet d’atteindre un angle d’éblouissement inférieur à 19°.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver