• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1001889 - MEDO 30 noir 16W DALI

  • MEDO 30 AMBIENT, applique et plafonnier LED, intérieur, rond, noir, 15 W, IP 20
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1001889
    • Référence Sonepar : 02073322135
    • EAN : 4024163221351
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MEDO 30 AMBIENT, applique et plafonnier LED, intérieur, rond, noir, 15 W, 3000-4000 K, IP 20, IRC 80, 1250/1300 lm, interrupteur CCT, variable DALI, UGR < 25, aluminium

�Les Atouts de l'article:

Le luminaire de haute qualité MEDO AMBIENT complète la gamme MEDO et séduit par ses nouvelles caractéristiques sophistiquées : grâce à sa sortie lumineuse indirecte et homogène vers le haut, il crée un effet AMBIENT décoratif. Flexibilité assurée grâce à l’interrupteur pratique : la variante MEDO AMBIENT se règle aisément de 3000 à 4000K. Le MEDO AMBIENT brille également lors de l’installation : il suffit de visser la plaque de base au mur ou au plafond, puis de fixer simplement le boîtier à la douille à l’aide de trois pinces. Il se démonte tout aussi facilement. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. L’alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver