• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1001991 - NEW TRIA 68 CARRE noir DTW

  • NEW TRIA 68, encastré downlight intérieur, simple, carré, noir, LED, 7,3 W, IP20
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1001991
    • Référence Sonepar : 02073322212
    • EAN : 4024163222129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NEW TRIA 68, encastré de plafond LED, intérieur, simple, carré, noir, noir, LED, 7,3 W, 1800-3000 K, IP 20, IRC 95, 47-470 lm, clips/lames ressorts, variateur en début de phase et en fin de phase, Dim-to-warm, aluminium

�Les Atouts de l'article:

La version 230V carrée de notre gamme d’encastrés LED NEW TRIA est disponible dans les variantes blanc, noir et aluminium brossé. La plage d’inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux. La nouvelle technologie « dim to warm » permet de régler les LED utilisées à la température de couleur souhaitée. Spécialement conçu pour une dimension d'encastrement de 68mm, l’encastré NEW TRIA 68 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V. Le produit est livré avec des lames ressorts et clips permettant d’adapter facilement le luminaire à chaque situation de montage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver