• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002050 - SIGHT TRACK, gris argent, 3000

  • SIGHT TRACK, gris argent, 3000K, 40W, adaptateur 3 all inclus
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002050
    • Référence Sonepar : 02073322262
    • EAN : 4024163222624
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIGHT TRACK, suspension pour rail 3 allumages intérieur, gris argent, LED, 38W, 3000K

•Les Atouts de l'article:

L'applique et le plafonnier moderne SIGHT sont conçus pour un montage en applique sans rail conducteur. Le flux lumineux puissant de 3 100 lumens et le faible éblouissement font de la lampe LED Système 3 allumages un système d'éclairage de base efficace pour les bureaux et les magasins. La lampe conçue en aluminium et en acrylique de couleur grise fait partout figure de professionnelle. De plus, la SIGHT TRACK est extrêmement durable grâce à la durée de vie de sa LED de 30 000 heures. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur SLV ?

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver