• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002111 - ENOLA B TRACK, spot blanc, GU1

  • ENOLA B TRACK, spot pour rail 1 allumage intérieur, blanc, GU10/QPAR51, 50W max
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002111
    • Référence Sonepar : 02073322298
    • EAN : 4024163222983
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

ENOLA B TRACK, spot pour rail 1 allumage intérieur, blanc, GU10/QPAR51, 50W max

•Les Atouts de l'article:

Intérieur 1~ Spot pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: blanc, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 50 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 6.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.3 / 6.7 / 12 cm ), Poids: 0.371 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002111 / EAN 4024163222983

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver