Description
SAMRINA, spot sur piquet extérieur, noir, GU10/LED GU10 51mm, 7W max, IP65, plastique recyclé
•Les Atouts de l'article:
L'éclat de votre éclairage extérieur n'a jamais été aussi durable : SAMRINA est l'un des luminaires SLV réalisés en partie en plastiques recyclés. Il incarne de façon éblouissante l'alliance de design, qualité et longévité dans le respect de l'environnement. Avec sa tête orientable, ce spot sur piquet de coloris noir présente une esthétique à la fois élégante et durable dans tous les jardins, devant les maisons d'habitation, hôtels et restaurants. Et il permet d'utiliser différentes sources, mais aussi des ampoules Smart LED – idéal pour un pilotage d'éclairage intelligent et pour faire varier des caractéristiques lumineuses spécifiques, selon le type de LED ou d'application.
•Les Atouts de l'article:
L'éclat de votre éclairage extérieur n'a jamais été aussi durable : SAMRINA est l'un des luminaires SLV réalisés en partie en plastiques recyclés. Il incarne de façon éblouissante l'alliance de design, qualité et longévité dans le respect de l'environnement. Avec sa tête orientable, ce spot sur piquet de coloris noir présente une esthétique à la fois élégante et durable dans tous les jardins, devant les maisons d'habitation, hôtels et restaurants. Et il permet d'utiliser différentes sources, mais aussi des ampoules Smart LED – idéal pour un pilotage d'éclairage intelligent et pour faire varier des caractéristiques lumineuses spécifiques, selon le type de LED ou d'application.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier