• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002188 - DASAR FLAT 80, encastré de sol

  • DASAR FLAT 80, encastré de sol, rond, 4,3W LED, 4000K
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002188
    • Référence Sonepar : 02073322369
    • EAN : 4024163223690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DASAR FLAT 80, encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 4,3W, 4000K, IP67, collerette inox 304

•Les Atouts de l'article:

Le DASAR Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa classe de protection IP 67, il est optimal pour les zones extérieures. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous pouvez orienter le faisceau lumineux de façon flexible. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver