• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002605 - SAIL WL 3000K anthracite IP54

  • SAIL, applique extérieure, anthracite, LED, 18W, 3000K, IP54
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002605
    • Référence Sonepar : 02073322829
    • EAN : 4024163228299
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SAIL, applique extérieure, anthracite, LED, 18W, 3000K, IP54

�Les Atouts de l'article:

L’applique en saillie LED SAIL éclairant à 360° convient particulièrement à un usage extérieur grâce à son indice de protection IP élevé. Le raccordement électrique du luminaire fabriqué en aluminium et en acier s'effectue directement via l’alimentation intégrée sur la tension secteur 230V. LED SAIL est disponible en version blanche ou anthracite. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver