• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002859 - COUPA, applique intérieure, ch

  • COUPA, applique intérieure, chrome/blanc, G9/QT14, 42W max
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002859
    • Référence Sonepar : 02073323055
    • EAN : 4024163230551
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COUPA, applique intérieure, chrome/blanc, G9/QT14, 42W max

�Les Atouts de l'article:

L’applique COUPA WL séduit par un mélange heureux d’acier chromé et de composants en verre. Conçue en complément de COUPA FLEXLED, elle vous fournit la solution parfaite pour les aménagements exigeants. Équipé d’une douille G9, le luminaire est adapté au raccordement direct sur la tension secteur 230V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver