• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002895 - DASAR® 270, encastré de sol ex

  • DASAR® 270, encastré de sol extérieur, asymétrique, rond, noir mat/inox brossé,
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002895
    • Référence Sonepar : 02073323090
    • EAN : 4024163230902
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DASAR® 270, encastré de sol extérieur, asymétrique, noir, LED, 30W, 4000K, IP65/IP67, collerette inox 316

�Les Atouts de l'article:

La lampe de sol encastrée accessible DASAR® 270 outdoor LED 4000K ronde IP 67 avec rayonnement asymétrique est la lampe de sol encastrée haute tension de chez SLV, qui séduit par son cache en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa classe de protection IP 65 / IP 67 elle est optimale pour les zones extérieures. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous orientez le faisceau lumineux de façon individuelle. Le boitier est en aluminium de grande qualité et en acier inoxydable 316. Découvrez la lumière avec SLV - votre partenaire innovant pour les luminaires extérieurs de toutes sortes depuis 40 ans.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver