• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SLV - 1002902 - MANA OUT, applique extérieure

  • MANA OUT, applique extérieure, rouille/anthracite, LED, 12W, 3000K, IP65, variab
    • Fabricant : SLV
    • Réf. fabricant : 1002902
    • Référence Sonepar : 02073323096
    • EAN : 4024163230964
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MANA OUT, applique extérieure, rouille/anthracite, LED, 12W, 3000K, IP65, variable

�Les Atouts de l'article:

L’élégante applique Indirect/Direct MANA OUT WL présente une construction en aluminium et intègre de puissantes LED blanc chaud. L’alimentation LED intégrée permet le raccordement électrique direct sur la tension secteur 230V du luminaire disponible en couleur rouille et en anthracite. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver